Escalera de fuste de acero galvanizado en caliente 300mm de ancho libre 12 peldaños

Número de artículo: 60012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de peldaños 12
Material acero galvanizado en caliente
Tipo de producto Escalera de eje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60012
EAN / GTIN 4031405600126
Número del fabricante 060012
Número L L90110 600

Descripción

Descripción:

  • Ancho claro 300 mm
  • Tubos rectangulares 50 x 20 mm
  • Peldaños perforados antideslizantes
  • Varios soportes de pared están disponibles como accesorios

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Ancho de columna: 20 mm
  • Altura de la columna: 50 mm
  • Longitud del conductor: 3360 mm
  • Ancho claro: 300 mm
  • Material: Acero galvanizado en caliente
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Número de pasos/peldaños: 12 peldaños
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho de paso: 300 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra