Guante de seguridad HexArmor ThornArmor® 3092 60010 tamaño 9

Número de artículo: 6001009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6001009
EAN / GTIN 815733019447
Número del fabricante 6001009

Descripción

Descripción:

El ThornArmor® 3092 de HexArmor® ofrece una protección líder en la industria contra objetos punzantes, estableciendo estándares para la protección de manos para jardineros exigentes, aficionados y jardineros profesionales.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra