Destornillador dinamométrico ∙ 10 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 0.6 – 1.5

Número de artículo: 6001-1.5/3
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
    Tipo de producto atornillador dinamométrico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6001-1.5/3
    EAN / GTIN 4000896141678
    Número del fabricante 6001-1.5/3
    Número L L60140 1511

    Descripción

    Descripción:

    • Para todas las uniones roscadas con par de apriete reducido, p. ej., frenos de disco de bicicleta
    • Para pares de apriete de 0,6 a 1,5 Nm
    • Disparo de par de apriete perceptible y audible de forma clara al alcanzar el par de apriete ajustado cuando se sobrepasa la carraca
    • Es posible soltar sin la función de par de apriete
    • Ajuste rápido y preciso de los valores de par de apriete mediante llave allen (HAZET 2100-06, incluido en el contenido del envío)
    • Cabeza adaptador para puntas de destornillador con imán para todas las puntas de destornillador con accionamiento Hexágono exterior 6,3 = 1/4 pulgadas o adaptador HAZET 2304 para la conexión con Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas llaves de vaso HAZET 850
    • Precisión (tolerancia) conforme a EN ISO 6789
    • Contenido:
      asidero dinamométrico con cabeza adaptador para puntas de destornillador 2239-7, destornillador de ángulo 2100-06
    • Empuñadura de plástico
    • Made In Germany
    • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
    • Peso neto (kg): 0.15 kg
    • Nm mín.-máx.: 0.6 – 1.5 Nm
    • Tolerancia: 10 %
    • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo
    • Número de herramientas: 3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra