• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FMS 200 Intec Lijadora multiusos

Número de artículo: 600065500
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
Tipo de producto Sistema de microlijado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600065500
EAN / GTIN 4007430151704
Número del fabricante 600065500
Número L L01750 225

Descripción

Descripción:

  • Placa de lijar triangular para lijar bordes, esquinas y superficies
  • Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano
  • Muy buena relación peso/potencia para trabajar sin fatiga
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
  • Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

    Suministro estándar
  • Cartucho colector del polvo, 1 filtro plegado, Maletín profesional

Característica:

  • Peso sin cable: 1.2 kg
  • Longitud del cable: 2.8 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 13000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 200 W
  • Rectificado de superficie: 5.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 78 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 89 dB(A)
  • Placa de lijar: 100 x 147 mm
  • Radio oscilatorio: 1.4 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 26000 /min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios