GFF 2R IC656 Plaquitas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 6000013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6000013
EAN / GTIN 7291075054484
Número del fabricante 6000013
Número L L23930 558

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 2.1 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 36 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.1 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.13 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.03 mm/rev