LLAVE ESTRELLA RECTA 8X9

Número de artículo: 59L.8X9
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59L.8X9
EAN / GTIN 3148519379952
Número del fabricante 59L.8X9
Número L L60130 10289

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de doble anillo extra largas: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para tuercas en serie
  • cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 8X9
  • B [mm]: 11,8
  • B1 [mm]: 13,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 240

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra