LLAVE ESTRELLA RECTA 6X7

Número de artículo: 59L.6X7
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59L.6X7
EAN / GTIN 3148519379877
Número del fabricante 59L.6X7
Número L L60130 10288

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de doble anillo extra largas: espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Ideal para tuercas en serie
  • cromado satinado

Característica:

  • A [″]: 6X7
  • B [mm]: 10,2
  • B1 [mm]: 11,6
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 7,3
  • L [mm]: 200