16ERB 11 BSPT IC908 Plaquita de Roscado Exterior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total

Número de artículo: 5999736
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5999736
EAN / GTIN 7291075048322
Número del fabricante 5999736
Número L L23960 1363

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.29 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″