16IL 0.50 ISO IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Rosca Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6H), para Mecanizado General

Número de artículo: 5999516
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5999516
EAN / GTIN 7291075058659
Número del fabricante 5999516
Número L L23960 1347

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.04 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm