16ER 2 TR IC250 Plaquitas para Roscas Exteriores de Perfil Trapezoidal DIN 103. para Husillos de Avance

Número de artículo: 5998323
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5998323
EAN / GTIN 7291075051346
Número del fabricante 5998323
Número L L23960 1244

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TR30
  • Paso de rosca (TP) 2 mm