Piedra de afilado para discos de lijado diamantados y CBN EK240

Número de artículo: 599820 EK240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de grano y tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón fino
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 240
Especificación A240V
Longitud 200 mm
Anchura 25 mm
Altura 13 mm
Para muelas abrasivas con la granulación 46 − 126 µm
Tipo de producto Piedra de afilar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 599820 EK240
EAN / GTIN 9003179327801
Número del fabricante 932780

Descripción

Ejecución:

Piedras de afilar y granular de diferentes medidas en estructuras homogéneas.
Piedra de afilado de corindón fino en aglomerado cerámico (uso estándar).

Aplicación:

  • Afilado (recuperación del saliente del grano) muelas diamantadas y abrasivos diamantados CBN después del rectificado o durante el proceso de rectificado. Se recupera el aglomerado, el cuerpo de diamante y el cuerpo abrasivo CBN vuelven a cortar.
  • La aplicación se realiza guiada por la mano o de forma fija en máquinas rectificadoras en procesos de punzonado.
  • Se recomienda el rectificado húmedo.

Nota:

Almacenar las piedras de afilado lo más húmedas posible.