• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

27UEIRL U 55 IC250 Plaquitas de Roscado Exterior, Perfil Parcial 55º. Para la Industria General

Número de artículo: 5997266
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5997266
EAN / GTIN 7291075046991
Número del fabricante 5997266
Número L L23960 1182

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 9 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 6.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 2.75 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.81 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Paso de rosca máximo (TPX) 9 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 6.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 2.75 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas