Rectificador diamantado con asiento MK1 2,4 kt

Número de artículo: 599720 2,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso del diamante (kt) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rectificador Multigranular
Símbolo de medio abrasivo D
⌀ cabeza D2 14 mm
Longitud total L 57 mm
Peso del diamante 2,4 kt
Para dimensión de muela abrasiva máx. ⌀ 500 mm
Tipo de producto Rectificadores manuales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 599720 2,4
EAN / GTIN 9003172494609
Número del fabricante 249460

Descripción

Ejecución:

Rectificador de muelas abrasivas estándar para todo tipo de máquinas con alojamiento adecuado. Los rectificadores están diseñados como rectificadores de un solo uso, se deben sustituir completamente al sobrepasar su límite de desgaste. (no se pueden desplazar en el asiento).
Con superficie de llave para facilitar el desmontaje.
Rectificador multigranular de un solo uso con diversos diamantes individuales.

Aplicación:

Para el rectificado y reafilado exacto de muelas abrasivas para conseguir o recuperar el estado preciso de su herramienta de rectificar (concentricidad, planeidad, perfil de la muela abrasiva, estructura de la superficie, comportamiento de rectificado). Para la producción individual y de pequeñas series, proveerse de suficiente lubricante. Condiciones de sujeción cortas (longitud libre < 2 × D) evitan problemas de vibración.
Para perfiles de muelas abrasivas rectas para el rectificado cilíndrico exterior y plano.