Rectificador diamantado cilíndrico, Peso del diamante: 0,4kt

Número de artículo: 599700 0,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso del diamante (kt) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rectificador Monogranular
Símbolo de medio abrasivo D
⌀ cabeza D1 8 mm
Longitud total L 80 mm
Peso del diamante 0,4 kt
Para dimensión de muela abrasiva ⌀ 125×30 − ⌀ 250×15 mm
Tipo de producto Rectificadores manuales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 599700 0,4
EAN / GTIN 9003172494586
Número del fabricante 249458

Descripción

Ejecución:

Rectificador de muelas abrasivas estándar para todo tipo de máquinas con alojamiento adecuado. Los rectificadores están diseñados como rectificadores de un solo uso, se deben sustituir completamente al sobrepasar su límite de desgaste. (no se pueden desplazar en el asiento).
Rectificador diamantado monogranular de un solo uso.

Aplicación:

Para el rectificado y reafilado exacto de muelas abrasivas para conseguir o recuperar el estado preciso de su herramienta de rectificar (concentricidad, planeidad, perfil de la muela abrasiva, estructura de la superficie, comportamiento de rectificado). Para la producción individual y de pequeñas series, proveerse de suficiente lubricante. Condiciones de sujeción cortas (longitud libre < 2 × D) evitan problemas de vibración.
Para perfiles de muelas abrasivas rectas ligeramente cóncavas o convexas para el rectificado cilíndrico exterior, plano, cilíndrico interior y sin punta. Imprescindible tener en cuenta el lugar de montaje (inclinación de 3° hasta 15° para el centro de la muela abrasiva para las dos direcciones de los ejes). Para lograr un desgaste uniforme, gire el rectificador 90° en el soporte en intervalos de tiempo regulares.