Muela rectificadora para aparato rectificador AV500 SC120

Número de artículo: 599650 SC120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 120
Especificación C120J5V15
⌀ de muela D 75 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 12,7 mm
Para muelas abrasivas con la granulación ≤91 µm
Para dimensión de muela abrasiva universal mm
Tipo de producto Muela rectificadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 599650 SC120
EAN / GTIN 9003174820819
Número del fabricante 473304

Descripción

Ejecución:

Carburo de silicio verde.

Aplicación:

Rectificado de muelas abrasivas diamantadas y CBN.
A continuación, afilar con una piedra de granulado; aplicar en seco.

Idóneo para:

Aparato rectificador AV500 n.º 599600.