16ER 0.50 ISO IC250 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 5996072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5996072
EAN / GTIN 7291075050110
Número del fabricante 5996072
Número L L23960 1082

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm