16ER 1.50 MJ IC250 Plaquitas para Roscado Exterior, Perfil Total Métrica MJ ISO 5855, para la Industria Aeroespacial y Aeronáutica

Número de artículo: 5995995
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5995995
EAN / GTIN 7291075138696
Número del fabricante 5995995
Número L L23960 1072

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm