22ER 6 RND IC908 Plaquita Redonda para Roscado Exterior DIN 405 - Industria Extinción Incendios y de Alimentación

Número de artículo: 5995300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5995300
EAN / GTIN 7291075050769
Número del fabricante 5995300
Número L L23960 949

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.01 mm
  • Thread Form Type (THFT) RN30
  • Hilos por pulgada (TPI) 6 Threads/″