• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

16ER 2 SAGE IC908 Plaquita para Roscado de Exteriores, Perfil Buttress DIN 513, para Grandes Fuerzas en un Sentido

Número de artículo: 5993348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5993348
EAN / GTIN 7291075109382
Número del fabricante 5993348
Número L L23960 758

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Thread Form Type (THFT) SAGE
  • Paso de rosca (TP) 2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas