Rectificador de muelas abrasivas STEEL

Número de artículo: 599100 STEEL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio de reavivado Rodillo de acero
Longitud total 435 mm
para ⌀ de muela abrasiva 250 mm - 500 mm
Tipo de producto Rectificadores manuales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Número del fabricante 3611

Descripción

Ejecución:

Mango estable y manejable de madera. Una jaula protectora fuerte de metal evita que salten granos abrasivos y chispas.
SIEVERT Rectificador de muelas abrasivas con ruedas dentadas de perfil en U de acero sueco, templado y especialmente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado o afilado basto de muelas abrasivas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra