27IL Q 60 IC50M Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5990414
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5990414
EAN / GTIN 7291075035735
Número del fabricante 5990414
Número L L23960 441

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 6 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 5.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4.5 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 4 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 6 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 5.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 4 Threads/″