11ER 14 NPTF IC908 Plaquitas de Roscado Exterior NPTf (National Pipe Threads) Perfil Total, para Tubos de Vapor, Agua y Gas

Número de artículo: 5990232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5990232
EAN / GTIN 7291075239751
Número del fabricante 5990232
Número L L23960 396

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″