Muela abrasiva de tronzar de laboratorio SECUR LAB D×T×H (mm) 60

Número de artículo: 598710 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,65 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,71 € / Unidad
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 41N

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Corte
    Medio abrasivo Corindón, unido con resina artificial sin tejido
    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A80-BM
    Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
    Forma 41N
    ⌀ de muela D 230 mm
    Anchura de muela T 1,5 mm
    ⌀ de perforación H 32 mm
    Máquina de accionamiento Máquinas de corte fijas
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 598710 60
    EAN / GTIN 9003171672152
    Número del fabricante 167215

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas de tronzar de laboratorio SECUR LAB de alto rendimiento en modelo de corindón sin tejido y con aglomerado de resina sintética para el corte de aceros fundidos, aceros sinterizados de todo tipo y todos los metales férricos de distinto grado de dureza.
    Muelas de tronzar de dureza media para materiales de dureza de aprox. 20 – 62 HRC (250 – 700 HV). Especificación: A80-BH.

    Aplicación:

    • Tronzado en el laboratorio de material de prueba metalúrgico en máquinas tronzadoras por muela fijas.
    • La lubricación refrigeradora es exclusivamente necesaria para el rectificado húmedo.
    • Velocidad de trabajo 30 máxima 50 m/s.
    • Una presión de apriete excesivamente alta produce desviación del corte.