{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Corte | |
Medio abrasivo | diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D126 | |
Especificación | D126C100B-W-Carbide | |
Optimizado para material de trabajo | Metal duro | |
Forma | 1A1R | |
⌀ de muela D | 150 mm | |
Anchura de muela T | 1 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura U | 1 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 5 mm | |
Máquina de accionamiento | Máquinas de corte fijas | |
Velocidad circunferencial recomendada | 20 m/s - 40 m/s | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 598630 D126 | |
EAN / GTIN | 9003171481327 | |
Número del fabricante | 148132 |