Disco de lijado de vaso de diamante STARTEC XP-P D×T×H (mm) D64

Número de artículo: 597952 D64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 11V9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D64
Especificación D64BXP-P STARTEX XP-P
Forma 11V9
⌀ de muela D 75 mm
Anchura de muela T 30 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 3 mm
Revestimiento abrasivo altura X 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597952 D64
EAN / GTIN 9003172004563
Número del fabricante 34039198

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de vaso de alto rendimiento con revestimiento de diamante en en unión metálica con mayor resistencia y capacidad de unión optimizada del grano de diamante. La reducción de la fuerza de corte conseguida con la combinación de unión óptima del grano permite obtener el rendimiento de rectificado y las velocidades de avance máximos. La máxima estabilidad de los cantos mejora la precisión del perfil, también en el caso de avances elevados y prolonga los intervalos de reavivado con resultados constantes en la superficie. Especificación: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Aplicación:

Rectificado de alto rendimiento (rectificado de ranuras) de herramientas de corte MDI rotatorias. Para el mecanizado en húmedo, con aceite (recomendado) o emulsión / agua.