{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D151 | |
Especificación | D151C75B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 12A2F | |
⌀ de muela D | 125 mm | |
Anchura de muela T | 23 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal | 5 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 4 mm | |
Tipo de producto | Plato lijador |
Número de artículo | 597750 D151 | |
EAN / GTIN | 9003177313998 | |
Número del fabricante | 731399 |