{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
Medio abrasivo | Diamante | |
Símbolo de medio abrasivo | D | |
Tamaño de grano | D64 | |
Especificación | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Forma | 11V9 | |
⌀ de muela D | 75 mm | |
Anchura de muela T | 30 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal | 2 mm | |
Revestimiento abrasivo altura X | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de vaso |
Número de artículo |
597510 D64
Copiar |
|
EAN / GTIN |
9003177213014
Copiar |
|
Número del fabricante |
721301
Copiar |
|
Fabricante | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |