Muela de vaso combinada de diamante para Deckel S0 / S0E D×T×H (mm), 75×26×20, Tipo: D15

Número de artículo: 597111 D15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 11A2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D15
Especificación D15C50B
Forma 11A2
⌀ de muela D 75 mm
Anchura de muela T 26 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 8 mm
Revestimiento abrasivo altura X 2 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Número del fabricante 586024

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de vaso con revestimiento de CBN o diamante.
Muelas abrasivas para herramientas de alto rendimiento con recubrimiento de material superabrasivo (CBN o diamante) en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.

Aplicación:

Para el rectificado previo o el acabado rentables de buriles de HSS, metal duro, sin cambiar la muela abrasiva para Deckel S0 / S0E. Uso en pares posible con n.º 597111 / 597112 o 597121 / 597122.
Recubrimiento de diamante para rectificados de alto rendimiento de materiales no ferrosos de viruta corta, como metal duro, materiales de corte policristalinos (PCD), materiales cerámicos (PKS). Especificación D15C50B, D64C50B W-Carbide.