Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm), 100×50×20, Tipo: EK80

Número de artículo: 597025 EK80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Corindón fino blanco
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Especificación SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 50 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Grosor de pared W 10 mm
Grosor de suelo E 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597025 EK80
EAN / GTIN 9003175682652
Número del fabricante 568265

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco abrasivo de vaso con:
corindón fino blanco. Especificación: SD83AII7PVK3F steel universal.

Ventaja:

Con impregnación de resina sintética en el contorno para aumentar las estabilidad de los cantos.
Con impregnación de resina sintética en el contorno para aumentar las estabilidad de los cantos.

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.