Muela para esmeriladora D×T×H (mm) C800

Número de artículo: 596200 C800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 800
Grado de finura extra fino
Especificación Carburo de silicio aglomerado con PU
⌀ interior anillo de reducción 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ de muela D 150 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 32 mm
Velocidad circunf. máxima 25 m/s
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Número del fabricante 7204

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de pulir con aglomerado elástico, muy blandas. Velocidad de trabajo máxima 25 m/s.

Aplicación:

Para repaso de filos, pulido, rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El diámetro de la brida de sujeción debe tener, al menos, 2/3 del diámetro de la muela.

Especificación:

Carburo de silicio aglomerado con PU.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.