Muela para esmeriladora D×T×H (mm) SC46

Número de artículo: 596100 SC46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Banco de amolar
Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 46
Grado de finura medio
Especificación Carburo de silicio verde, grado de dureza H
⌀ interior anillo de reducción 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
⌀ de muela D 125 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 32 mm
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Número del fabricante 34287482

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

Aplicación:

Para aluminio y metales no férricos.

Especificación:

Carburo silicio verde, grado dureza H.

Volumen de suministro:

Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Nota:

Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra