Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm)

Número de artículo: 595051
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,91 € / Unidad
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Redondo interior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Redondo interior
    Medio abrasivo Corindón especial de alto rendimiento
    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación 97A802I5V112 Steel universal
    Forma 5
    ⌀ de muela D 50 mm
    Anchura de muela T 40 mm
    ⌀ de perforación H 16 mm
    ⌀ rebaje P 30 mm
    Profundidad del rebaje F 1 13 mm
    Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 595051
    EAN / GTIN 9003176647469
    Número del fabricante 664746

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.

    Aplicación:

    De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

    Especificación:

    97A802I5V112 Steel universal.