Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm), 20 × 20 × 6

Número de artículo: 595023
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,92 € / 1 Unidad
  • de 25Unidad
    3,27 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Procedimientos abrasivos: Redondo interior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Redondo interior
Medio abrasivo Corindón especial de alto rendimiento
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ de muela D 20 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 6 mm
⌀ rebaje P 13 mm
Profundidad del rebaje F 1 7 mm
Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 595023
Copiar
EAN / GTIN 9003176647285
Copiar
Número del fabricante 664728
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.

Aplicación:

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

Especificación:

97A802I5V112 Steel universal.