Muela abrasiva de precisión para cilindrado exterior D×T×H (mm), 500 × 60 × 203,2, Tipo: A80

Número de artículo: 594565 A80
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Reposición

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior
Medio abrasivo Corindón fino
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación 89A 80J5 AV217
Forma 1
⌀ de muela D 500 mm
Anchura de muela T 60 mm
⌀ de perforación H 203,2 mm
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Identificación y clasificación

Número de artículo 594565 A80
Copiar
EAN / GTIN 9003170398671
Copiar
Número del fabricante 39867
Copiar
Fabricante Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
 
Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
 
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
 
INOX
apto para / [m/min]
 
GG(G)
apto para / [m/min]
 
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento para cilindrado exterior en composición cerámica. La estructura de la muela abrasiva con armonización óptima de los volúmenes de grano y aglomerante, resistencia del aglomerante y proceso de fabricación se caracteriza por:
  • Rendimiento de corte elevado y tiempos de rectificado con un desgaste reducido.
  • Carga térmica reducida, rectificado frío.
  • Se evitan tiempos improductivos por ciclos de reavivado largos.

Corindón fino para uso universal.

Aplicación:

  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.

Especificación:

89A 802J5 AV217

Nota:

También adecuado para el rectificado plano.