Muela abrasiva de precisión para cilindrado exterior D×T×H (mm)

Número de artículo: 594330
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior
    Medio abrasivo Corindón fino
    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación 89A 80J5 AV217
    Forma 1
    ⌀ de muela D 400 mm
    Anchura de muela T 30 mm
    ⌀ de perforación H 127 mm
    Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 594330
    EAN / GTIN 9003170398695
    Número del fabricante 39869

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas de alto rendimiento para cilindrado exterior en composición cerámica. La estructura de la muela abrasiva con armonización óptima de los volúmenes de grano y aglomerante, resistencia del aglomerante y proceso de fabricación se caracteriza por:
    • Rendimiento de corte elevado y tiempos de rectificado con un desgaste reducido.
    • Carga térmica reducida, rectificado frío.
    • Se evitan tiempos improductivos por ciclos de reavivado largos.

    Especificación: 89A 802J5 AV217. Corindón fino para uso universal.

    Aplicación:

    • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
    • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
    • Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.