Chaqueta con capucha Softshell azul marino/negro L

Número de artículo: 594225368699L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de punto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 594225368699L
EAN / GTIN 7330509852385
Número del fabricante 594225368699L

Descripción

Ejecución:


Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones reforzadas en los hombros

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa interior cortaviento

Descripción:

  • Una chaqueta de punto con un cuello de bonito diseño y una calidad de forro polar insuperablemente cómoda
  • Esta chaqueta está hecha de un material único que se puede describir mejor como forro polar tridimensional
  • El material cepillado da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
  • Para una mayor durabilidad hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
  • Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de buenas lejos del trabajo como en el trabajo
  • También disponible en un modelo de mujer 5943

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra