Cárdigan con softshell rojo óxido/negro 4XL

Número de artículo: 5942253659994XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color rostrot / schwarz
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Chaqueta de punto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 5942253659994XL
    EAN / GTIN 7330509852293
    Número del fabricante 5942253659994XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²

    Acabado
    Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
    Puño con banda elástica

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Secciones reforzadas en los hombros

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico unidireccional, Solapa interior cortaviento

    Descripción:

    • Una chaqueta de punto con un cuello de bonito diseño y una calidad de forro polar insuperablemente cómoda
    • Esta chaqueta está hecha de un material único que se puede describir mejor como forro polar tridimensional
    • El material cepillado da a la chaqueta su apariencia con patrón 3D, flexible, confort elástico y calor cuando más se necesita
    • Para una mayor durabilidad hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas la ventilación es mejor
    • Excelentes zonas para perfiles corporativos, pero igual de buenas lejos del trabajo como en el trabajo
    • También disponible en un modelo de mujer 5943

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra