Ejecución:
Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²
Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija
Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica
Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortaviento
Descripción:
- Chaqueta de punto con capucha de diseño elegante e inmejorable calidad de forro polar confortable
- Esta chaqueta con cremallera frontal bidireccional tiene un material nuevo y único que se puede describir mejor como un forro polar tridimensional
- El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con comodidad elástica y flexible y calidez cuando se necesita
- La chaqueta está reforzada con material softshell en los brazos, los hombros y el cierre de la espalda para una mayor durabilidad, y como no hay softshell en las axilas, se mejora la ventilación
- La 5941 tiene excelentes superficies de perfilado, pero se adapta igual de bien al trabajo que a tu tiempo libre
- Tienes garantizado que la disfrutarás de todas formas
- También disponible en el modelo para hombre 5940