Ejecución:
Material principal
97% poliéster, 3% elastano, punto jacquard, un lado cepillado, elástico, 290 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Secciones reforzadas en los hombros
Capucha fija
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortavientos interior
Descripción:
- Chaqueta de punto con capucha con un diseño elegante y una calidad insuperable de forro polar cómodo
- Esta chaqueta tiene un material nuevo y único que se puede describir mejor como un forro polar tridimensional
- El material cepillado le da a la chaqueta su apariencia con comodidad elástica y flexible y calor cuando sea necesario
- Para una mayor durabilidad, hay paneles de softshell de refuerzo en las zonas expuestas de la chaqueta, y como no hay softshell en las axilas, se mejora la ventilación
- La 5940 tiene excelentes superficies de perfilado, pero se adapta igual de bien al trabajo que a tu tiempo libre
- Tienes garantizado que la disfrutarás de todas formas