Women's Chaqueta híbrida XL

Número de artículo: 593121179899XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color dunkelgrau / schwarz
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 593121179899XL
    EAN / GTIN 7330509728680
    Número del fabricante 593121179899XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

    Acabado
    Espalda alargada
    Final de manga con goma elástica y puño

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Buena superficie de transferencia
    Capucha fija

    Funcionalidad
    Corte femenino, Cintura cónica
    Torso con forro cálido delante y detrás y parcialmente en capucha y hombros

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos con forro polar

    Forro
    Medio forro

    Descripción:

    • Una chaqueta híbrida diseñada para la figura femenina
    • Con un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
    • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
    • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra