Chaqueta híbrida XXL

Número de artículo: 593021175399XXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange / schwarz
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 593021175399XXL
EAN / GTIN 7330509722633
Número del fabricante 593021175399XXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda extendida
Final de manga con banda elástica y muñequera

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Capucha fija

Cierre delantero
Cremallera de plástico unidireccional resistente, Solapa interior cortavientos con forro polar

Forro
Medio forro

Funcionalidad
Calor forrado en torso por delante y por detrás y parcialmente en capucha y hombros

Descripción:

  • Una chaqueta híbrida que presenta un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y un tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
  • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
  • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra