Chaqueta híbrida S

Número de artículo: 593021173399S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis gelb / schwarz
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 593021173399S
    EAN / GTIN 7330509722527
    Número del fabricante 593021173399S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

    Acabado
    Espalda extendida
    Final de manga con banda elástica y muñequera

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Buena superficie de transferencia
    Capucha fija

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico unidireccional resistente, Solapa interior cortavientos con forro polar

    Forro
    Medio forro

    Funcionalidad
    Calor forrado en torso por delante y por detrás y parcialmente en capucha y hombros

    Descripción:

    • Una chaqueta híbrida que presenta un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y un tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
    • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
    • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra