• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

16ERM 14 W IC808 Plaquitas para Roscado Exterior, Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, para Accesorios y Acoplamientos de Tubos

Número de artículo: 5921244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5921244
EAN / GTIN 7291075053548
Número del fabricante 5921244
Número L L23960 241

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas