Escalera de plataforma de acceso doble con rodillo de resorte recubrimiento de corindón R13 7 escalones

Número de artículo: 59207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Ruedas
Tipo de producto Escalera de tarima

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 59207
EAN / GTIN 4031405592070
Número del fabricante 059207

Descripción

Descripción:

  • Escalera de plataforma de aluminio a doble cara
  • Tubo rectangular estable spars
  • 200 mm pasos profundos
  • Plataforma espaciosa (600 x 800 mm)
  • Barandillas de doble cara y tiras de rodilla y pie para una posición segura (altura: 1.000 mm)
  • Cuatro ruedas giratorias autobloqueantes Ø 125 mm, 2 de ellas con freno
  • Fácil montaje (desmontado)
  • Los pasamanos son opcionales de acuerdo con DIN EN 131-7 en escalones de escaleras de plataforma con un ángulo de escalada de ≥60°
  • Disponible en una variedad de versiones escalonadas y de plataforma
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3700 mm
  • Ancho del área base: 1000 mm
  • Longitud del área base: 2620 mm
  • Altura: 2680 mm
  • Ancho de columna: 24 mm
  • Altura de la columna: 57 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 60 °
  • Anchura exterior superior: 682 mm
  • Ancho de plataforma: 600 mm
  • Altura de la plataforma: 1680 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Diámetro del rodillo: 125 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Recubrimiento de corindón
  • Espaciado escalón/rung: 240 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 200 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 1011 mm