Muela abrasiva VIB-STAR de precisión DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Número de artículo: 592050 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de revestimiento X (mm) precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior; Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 1A1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior; Rectificado plano
Medio abrasivo Policristalino
Símbolo de medio abrasivo D
Especificación D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Forma 1A1
⌀ de muela D 300 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 76,2 mm
Revestimiento abrasivo anchura U 20 mm
Revestimiento abrasivo altura X 3 mm
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 592050 3
EAN / GTIN 9009012027426
Número del fabricante 34448317

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Ti
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muy perfeccionadas, con medios superabrasivos (CBN o diamante) en muelas abrasivas planas y de cilindrado exterior aglomeradas con resina sintética. El cuerpo de base de la muela abrasiva VIB-STAR, optimizado en cuanto a vibraciones, permite una gran amortiguación para procesos de rectificado suaves, uniformes, con alta calidad de superficie.
  • Aumento extremo de la potencia (factor G) frente a los medios abrasivos convencionales.
  • La construcción antivibratoria del cuerpo portante aumenta notablemente la duración.
  • Efecto de autoafilado continuo gracias al consumo de potencia uniforme y evitación de periodos de afilado cíclicos.

Recubrimiento de diamante para rectificados de alto rendimiento de materiales no férreos de viruta corta, como metal duro, materiales cerámicos (PKS), revestimientos de material duro.

Aplicación:

  • Utilizable de modo universal para todos los materiales a partir de una dureza de aprox. 58 HRC (límite de rentabilidad).
  • Para el rectificado plano y cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto).
  • En todas las máquinas rectificadoras habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas (p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se necesita refrigeración con emulsión o aceite de rectificado.
  • Las muelas superabrasivas de CBN / diamante se emplean siempre con una anchura de muela que es como máximo la mitad en comparación con muelas abrasivas convencionales.

Especificación:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Nota:

Antes del primer rectificado, estas muelas abrasivas pueden rectificarse con una aproximación de aprox. 0,02 mm en un bloque de acero blando. Alternativamente, también con el aparato rectificador n.° 599600. Afilar las muelas abrasivas (abrir el aglomerado) con piedra de afilar n.° 599840.