Muela abrasiva VIB-STAR de precisión CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Número de artículo: 592010 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Grosor de revestimiento X (mm) precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior; Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 1A1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior; Rectificado plano
    Medio abrasivo Nitrito de boro cúbico
    Símbolo de medio abrasivo CBN
    Especificación B126C50B-VIB-STAR HSS
    Forma 1A1
    ⌀ de muela D 200 mm
    Anchura de muela T 15 mm
    ⌀ de perforación H 51 mm
    Revestimiento abrasivo anchura U 15 mm
    Revestimiento abrasivo altura X 3 mm
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 592010 3
    EAN / GTIN 9003173021347
    Número del fabricante 34448295

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muy perfeccionadas, con medios superabrasivos (CBN o diamante) en muelas abrasivas planas y de cilindrado exterior aglomeradas con resina sintética. El cuerpo de base de la muela abrasiva VIB-STAR, optimizado en cuanto a vibraciones, permite una gran amortiguación para procesos de rectificado suaves, uniformes, con alta calidad de superficie.
    • Aumento extremo de la potencia (factor G) frente a los medios abrasivos convencionales.
    • La construcción antivibratoria del cuerpo portante aumenta notablemente la duración.
    • Efecto de autoafilado continuo gracias al consumo de potencia uniforme y evitación de periodos de afilado cíclicos.

    Revestimiento CBN para rectificados de alto rendimiento de materiales ferrosos de viruta larga como p. ej. aceros al cromo templados altamente aleados y materiales HSS (incluidas las calidades pulvimetalúrgicas) y aleaciones a base de níquel.

    Aplicación:

    • Utilizable de modo universal para todos los materiales a partir de una dureza de aprox. 58 HRC (límite de rentabilidad).
    • Para el rectificado plano y cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto).
    • En todas las máquinas rectificadoras habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas (p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
    • Se necesita refrigeración con emulsión o aceite de rectificado.
    • Las muelas superabrasivas de CBN / diamante se emplean siempre con una anchura de muela que es como máximo la mitad en comparación con muelas abrasivas convencionales.

    Especificación:

    B126C50B-VIB-STAR HSS

    Nota:

    Antes del primer rectificado, estas muelas abrasivas pueden rectificarse con una aproximación de aprox. 0,02 mm en un bloque de acero blando. Alternativamente, también con el aparato rectificador n.° 599600. Afilar las muelas abrasivas (abrir el aglomerado) con piedra de afilar n.° 599840.