22IRM N 60 IC250 Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5920085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 5920085
EAN / GTIN 7291075035612
Número del fabricante 5920085
Número L L23960 120

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.19 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm
  • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″