Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm) A60

Número de artículo: 591720 A60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Rectificado plano
    Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
    Símbolo de medio abrasivo Cerámica
    Especificación SD83A60II7PVK8F
    Forma 1
    ⌀ de muela D 250 mm
    Anchura de muela T 25 mm
    ⌀ de perforación H 76,2 mm
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 591720 A60
    EAN / GTIN 9003176643898
    Número del fabricante 664389

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
    Línea de alto rendimiento con corindón sinterizado para una vida útil más larga, una mayor capacidad de corte y un lijado más frío. Especialmente apropiada para aceros templados altamente aleados, acero inoxidable y HSS con una dureza de 60 HRC. El siguiente nivel de calidad más alto lo ofrecen los discos de lijado superabrasivos CBN VIB-STAR CBN.
    • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
    • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

    Especificación:

    SD83A60II7PVK8F

    Nota:

    Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.
    Adecuada también para el rectificado cilíndrico exterior.