Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 225 × 25 × 51, Tipo: A60

Número de artículo: 591710 A60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación SD83A60II7PVK8F
Forma 1
⌀ de muela D 225 mm
Anchura de muela T 25 mm
⌀ de perforación H 51 mm
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 591710 A60
EAN / GTIN 9003176643836
Número del fabricante 664383

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Línea de alto rendimiento con corindón sinterizado para una vida útil más larga, una mayor capacidad de corte y un lijado más frío. Especialmente apropiada para aceros templados altamente aleados, acero inoxidable y HSS con una dureza de 60 HRC. El siguiente nivel de calidad más alto lo ofrecen los discos de lijado superabrasivos CBN VIB-STAR CBN.

Especificación:

SD83A60II7PVK8F

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.
Adecuada también para el rectificado cilíndrico exterior.