{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado plano | |
Especificación | SD33A46JJ8PVO3F | |
Forma | 7 | |
⌀ de muela D | 400 mm | |
Anchura de muela T | 100 mm | |
⌀ de perforación H | 127 mm | |
⌀ rebaje P | 190 mm | |
Profundidad del rebaje F 1 | 40 mm | |
Profundidad del rebaje G 2 | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva plana |
Número de artículo | 590692 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172029931 | |
Número del fabricante | 34211468 |